SCHNEIDER ELECTRIC - Zweifachtaster 42V/1A Unterputz RENOVIERUNG reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG506184
Ausführung - Serientaster
Bedienungsart - Druckknopf
Mit Beleuchtung - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480689949
Sonepar Artikelnummer
121375615
Hersteller Artikelnummer
ELG506184
Hersteller Typ
ELG506184
Hersteller Artikel Nr.:
ELG506184
Ausführung:
Serientaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Mit Beleuchtung:
Nein
Montageart:
Unterputz
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Nennspannung:
42 V
Bemessungsstrom:
1 A
Mit Signallampe:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.041 kg


