Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Zweistockklemme Schraub. 2,5mm² 4fach GR

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Zweistockklemme Schraub. 2,5mm² 4fach GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRV24D

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480531859

Sonepar Artikelnummer

120475964

Hersteller Artikelnummer

NSYTRV24D

Hersteller Typ

NSYTRV24D

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRV24D

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40 .. 130 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

69.9 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.015 kg

Linergy TR ist eine Reihenklemme für Linergy. Sie gehört zur Linergy-Durchgangsklemme mit 2,5 mm² Nennquerschnitt. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 600 V nach CSA/cURus, 500 V nach EN/IEC 60947-7-1 und 352 V nach ATEX Exe II Ex II 2 GD. Der Nennstrom beträgt 24A nach EN/IEC 60947-7-1, 20A nach CSA/cURus und 20A nach ATEX Exe II Ex II 2 GD. Er hat eine graue Oberflächenbehandlung. Montage durch Aufrasten und seitlichen Anschluss durch einstöckige 1x1-Schraubklemmen. Der Anschluss und die Trennung kann mit einem Schraubendreher erfolgen. Er ist kompatibel mit Raumgehäusen für Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Verkauft in Losen von 50 Einheiten. Umgebungslufttemperatur für den Betrieb ist von -40 bis 130 °C gemäß IEC 60216-1 und VDE 0304-T21. Nach mehreren Normen zertifiziert (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, VDE, IEC-Ex, EAC). Er ist konform mit RoHS/REACH.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie