SCHNEIDER ELECTRIC - Zwischenstück GC/GY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GAC5
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
3389110707649
Sonepar Artikelnummer
120067854
Hersteller Artikelnummer
GAC5
Hersteller Typ
GAC5
Hersteller Artikel Nr.:
GAC5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Zwischenstück GC/GY. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GAC - Produktkompatibilität: TeSys GC, TeSys GY - Menge pro Satz: Satz mit 10 Stück. Ihr Nutzen: Steuerung und Überwachung von Stromkreisen mit dem kompletten Baukastensystem.. Anwendungen: Diese Schütze sind vielseitig einsetzbar in industriellen, landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereichen, im Krankenhaus und zu Hause, d. H. überall dort, wo eine gezielte Umschaltung der Versorgung erforderlich ist:
- Beleuchtung
- Heizung - Heizung
- Belüftung
- motorisierte Schieber oder Tore
Die TeSys GC modularen Schütze sind für das Schalten aller einphasigen, dreiphasigen oder vierphasigen Lasten bis 100A ausgelegt.
Die TeSys GY "Dual-Tarif" -Schütze sind für das Schalten aller einphasigen, dreiphasigen oder vierphasigen Lasten bis 63A ausgelegt.
Die TeSys GF Impulsrelais sind für das Öffnen und Schließen von Stromkreisen bestimmt, die durch Impulse ferngesteuert werden. Diese Impulsrelais werden in Beleuchtungsstromkreisen eingesetzt, wenn mehr als 2 Schaltpunkte vorhanden sind....
- Beleuchtung
- Heizung - Heizung
- Belüftung
- motorisierte Schieber oder Tore
Die TeSys GC modularen Schütze sind für das Schalten aller einphasigen, dreiphasigen oder vierphasigen Lasten bis 100A ausgelegt.
Die TeSys GY "Dual-Tarif" -Schütze sind für das Schalten aller einphasigen, dreiphasigen oder vierphasigen Lasten bis 63A ausgelegt.
Die TeSys GF Impulsrelais sind für das Öffnen und Schließen von Stromkreisen bestimmt, die durch Impulse ferngesteuert werden. Diese Impulsrelais werden in Beleuchtungsstromkreisen eingesetzt, wenn mehr als 2 Schaltpunkte vorhanden sind....
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


