SCHNEIDER ELECTRIC - ZX Begrenzungsimpedanz Vigilohm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50159
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430501596
Sonepar Artikelnummer
121164715
Hersteller Artikelnummer
50159
Hersteller Typ
50159
Hersteller Artikel Nr.:
50159
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.571 kg
Dieses Gerät gehört zur Vigilohm Reihe, die für die Überwachung von ungeerdeten Energieversorgungen (IT-Systeme) gemäß den Installations- und Produktnormen entwickelt wurde. Die Impedanzbegrenzungsbaugruppe verhindert Potentialschwankungen. Nützlich, wenn sich in der Nähe des Mittel-/Niederspannungstransformators empfindliche Geräte mit geringer Leistung befinden, wie z. B. Modemnetzteile. Diese Begrenzungsimpedanz ist in einem IT-System nicht zwingend erforderlich. Sie müssen zwischen dem Transformator und dem geerdeten Nullleiter angeschlossen werden. Dieses Zubehörteil ist auf einer 190mm x 380mm großen Platte montiert, die Baugruppe wiegt 3,5 Kilogramm.


