Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Zyl.schloss Profalux+Baus., f. NT,Abschl.in AUS-Stell.,2 ident. Schlöss.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Zyl.schloss Profalux+Baus., f. NT,Abschl.in AUS-Stell.,2 ident. Schlöss.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 47520

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430475200

Sonepar Artikelnummer

120249725

Hersteller Artikelnummer

47520

Hersteller Typ

47520

Hersteller Artikel Nr.:

47520

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.300 kg

Zyl.schloss Profalux+Baus., f. NT,Abschl.in AUS-Stell.,2 ident. Schlöss.. Kurzbezeichnung des Geräts: 2 Schlösser + Adapter-Kit - Produkt oder Komponententyp: Schloss + Anpasssatz. Ihr Nutzen: .. Anwendungen: .. Ihr Nutzen: Marine-Leistungsschalter von 630 A bis 4000 A. Die MasterPact NT/NW Leistungsschalter für die Marine profitieren von allen Stärken, die den Erfolg von MasterPact ausgemacht haben: einfache Integration in Schaltschranksystemen, Flexibilität, Leistungsstärke und kompakte Packungsdichte. Durch die im Leistungsschalter integrierten schock- und vibrationsfeste Vorrichtungen, können die Marine Anforderungen hinsichtlich der hohen Verfügbarkeit und mechanische Festigkeit gewährleistet werden.... Anwendungen: Das Sortiment des MasterPact NT/NW Marine wurde extra für die auf internationalen Militärschiffen und U-Booten übliche Struktur der elektrischen Verteilung entworfen.... Ihr Nutzen: UL-zugelassene Offene Leistungsschalter von 800 A bis 6000 A - Einfache Export in die Vereinigten Staaten bzw. Nach Kanada (sogenannte 'Field wiring') und Abnahme vor Ort sichergestellt - Als 'Main Branch Circuit Protection' zertifiziert, ist hiermit kein Backup-Schutz mehr erforderlich - Erfüllt die Anforderungen der NFPA79 (Industrial Machinery) - Integration in UL508A und UL508C Schaltschranksysteme möglich.. Anwendungen: Anlagenschutz und Motorschutz, Messung und Kommunikation von elektrischen NS-Netzwerken.. Typische Anwendungen: allgemein Maschinen bzw. Anlagen die für den Export in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada bestimmt sind und zwar in der Einspeisung von: - Windkraftanlagen - Automobilproduktion - Tunnelbetriebsmaschinen - Fördertechnik / Verpackung / Metallbearbeitung - Halbleitererstellung..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie