Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Zylinder Ø 8,5mm, für Stromwandler TI

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Zylinder Ø 8,5mm, für Stromwandler TI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSECT5CYL1

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Innendurchmesser - 8.5 mm

  • Außendurchmesser - 21.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480619014

Sonepar Artikelnummer

121170709

Hersteller Artikelnummer

METSECT5CYL1

Hersteller Typ

METSECT5CYL1

Hersteller Artikel Nr.:

METSECT5CYL1

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Innendurchmesser:

8.5 mm

Außendurchmesser:

21.5 mm

Länge:

21.5 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.052 kg

PowerLogic. Rohrstabwandler-Zylinder für den Anschluss des Primärstromkabels mit Schraube. Zylinder DM 8,5 mm, aus Aluminium für Wandlertypen CC für beidseitigeSchrauben mit M8 Gewinde, Länge 32 mm, für Stromwandler TI.