Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Zylinderschloss Ronis Masterpact NT, AUS-St., 2 ident. Schlöss., EL24135

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Zylinderschloss Ronis Masterpact NT, AUS-St., 2 ident. Schlöss., EL24135

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33190

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430331902

Sonepar Artikelnummer

120637873

Hersteller Artikelnummer

33190

Hersteller Typ

33190

Hersteller Artikel Nr.:

33190

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.108 kg

Zylinderschloss Ronis Masterpact NT, AUS-St., 2 ident. Schlöss., EL24135. Kurzbezeichnung des Geräts: Schlüsselverriegelung - Zubehör-/Teilekategorie: Verriegelungszubehör - Kompatible Produktfamilie: Masterpact - Masterpact NT UL 489, Masterpact - Masterpact NW, Masterpact - Masterpact NW DC, Compact - Compact NS630b...1600, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW UL 489. Ihr Nutzen: Leistungstrennschalter von 630A bis 3200A.. Die Leistungstrennschalter werden wegen den hervorragenden Trennereigenschaften als Hauptschalter in den Einspeisungen der Niederspannungs-Hauptverteilungen eingesetzt. Dadurch können Wartungsmaßnahmen in Energieverteilungen ohne Personen-Gefahr durchgeführt werden.... Anwendungen: Die Leistungstrennschalter sorgen für das Trennen und Schalten von NS-Hauptverteilungen: - Energieverteilung - Netzumschaltung - Hauptschalter zur Wartungsmaßnahmen.. Ihr Nutzen: Kompakte Leistungsschalter 630 bis 3.200 A In Kombination mit dem Leistungsschalter ComPact NS 630 bis 3.200 A kann durch die erhöhte Selektivität eine optimale Energieverfügbarkeit von der Einspeisung direkt hinter einem oder mehreren Transformatoren bis hin zum Verbraucher erreicht werden. Dennoch bietet der Leistungsschalter ComPact NS vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. .. Anwendungen: Schutz von Niederspannungs-Energieverteilungen in allen Tertiär- und Industriegebäuden, insbesondere: Anlagenschutz Motorschutz Generatorschutz Der ComPact NS 630 bis 3.200 A ist geeignet für gängige Anwendungen mit: niedrigem Niveau (50 kA) mittlerem Kurzschlussniveau der Gebäude und Industrieanlagen hohem Kurzschlussniveau für die Schiffbau-Anwendung (690 V / 75 kA) .. Ihr Nutzen: Offene Leitungsschalter von 800 bis 6.300 A. Durch nur zwei Baugrößen und einer umfangreichen Auswahl an Abschaltvermögen lässt sich der MasterPact NW einfach in beliebige typgeprüfte Schaltanlagen integrieren.. Robustheit, Zuverlässigkeit und Energieverfügbarkeit sorgen für Ihre Personen- und Anlagensicherheit.... Anwendungen: Schutz, Messung und Kommunikation von elektrischen LV-Netzwerken und insbesondere von: - Anlagenschutz - Motorschutz - Generatorschutz. Spezielle Anwendungen: - Gleichstrom (DC) - Korrosive Umgebungen (Schwefelluft … wie in der Petrochemie) - Tunnel (1.000 V) - Flughafen Bordnetze (400 Hz) - Marine.. Ihr Nutzen: Offene Leistungsschalter von 630 bis 1.600 A. Einer der kleinsten (Breite < 300 mm) offenen Leistungsschalter der Welt, der alle Leistungen eines offenen Leistungsschalters mit sehr kompakten Abmessungen bietet. Auf diese Weise optimiert MasterPact NT die Installation und gewährleistet zugleich hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische, elektrische und thermische Beanspruchungen.... Anwendungen: Schutz, Messung und Kommunikation von elektrischen NS-Netzwerken und insbesondere von: - Anlagenschutz - Motorschutz - Generatorschutz. Spezielle Anwendung: - Marine..

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie