Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHRACK - FI-Schalter, 63A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A

kopierenkopieren
SCHRACK - FI-Schalter, 63A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BC036603--

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85363030

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004840105032

Sonepar Artikelnummer

120888862

Hersteller Artikelnummer

BC036603--

Hersteller Typ

BC036603--

Hersteller Artikel Nr.:

BC036603--

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85363030

Gewicht:

0.320 kg

FI-Schalter Typ A, vierpolig, 63 A Nennstrom und 30 mA Auslösestrom.