Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHRACK - Installationsschütz 25A, 2S, 230VAC 1TE

kopierenkopieren
SCHRACK - Installationsschütz 25A, 2S, 230VAC 1TE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BZ326475--

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004840617986

Sonepar Artikelnummer

120888880

Hersteller Artikelnummer

BZ326475--

Hersteller Typ

BZ326475--

Hersteller Artikel Nr.:

BZ326475--

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.130 kg

Installationsschütz für Reiheneinbau mit 25 A Nennstrom und 230 V AC Spulenspannung.