SCHRACK - KNX Spannungsversorgung, DC 29V, 640mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KXVK64R---
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.298 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004840130133
Sonepar Artikelnummer
121200974
Hersteller Artikelnummer
KXVK64R---
Hersteller Typ
KXVK64R---
Hersteller Artikel Nr.:
KXVK64R---
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.298 kg
KNX Spannungsversorgung, DC 29V, 640mA - KXVK64R---


