Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHRACK - Miniatur Relais 24V/DC, 6A, 4 Wechsler, mit LED

kopierenkopieren
SCHRACK - Miniatur Relais 24V/DC, 6A, 4 Wechsler, mit LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PT570L24

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004840191691

Sonepar Artikelnummer

121094505

Hersteller Artikelnummer

PT570L24

Hersteller Typ

PT570L24

Hersteller Artikel Nr.:

PT570L24

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.030 kg

2 polig 12 A, 3 polig 10 A oder 4 polig, 6 A. Gleich- oder Wechselspannungsspule. 2, 3 oder 4 Wechsler. Bis 3000 VA Schaltleistung. Bauhöhe 29 mm. Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff. Mechanische und elektrische Betriebsanzeige. Berührungssichere Prüftaste, Verriegelung wählbar. Weißes Beschriftungsfeld. Universeller Einsatz im Steuerungs- und Maschinenbau.