Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHRACK - Multimode-Relais, 2 Wechsler, 10A, 24VDC, 8-polig

kopierenkopieren
SCHRACK - Multimode-Relais, 2 Wechsler, 10A, 24VDC, 8-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MU221024

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004840905007

Sonepar Artikelnummer

121079915

Hersteller Artikelnummer

MU221024

Hersteller Typ

MU221024

Hersteller Artikel Nr.:

MU221024

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.090 kg

Steckrails von der S-Relay Serie. 11 poliger Multimaode-Relais mit 3 Wechsler bei 10A für 12V DC