Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHRACK - Multimode-Relais, 3 Wechsler, 10A, 11-polig

kopierenkopieren
SCHRACK - Multimode-Relais, 3 Wechsler, 10A, 11-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. -  MU321024

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85364190

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004840905052

Sonepar Artikelnummer

121186362

Hersteller Artikelnummer

 MU321024

Hersteller Typ

 MU321024

Hersteller Artikel Nr.:

 MU321024

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.090 kg

Multimode-Relais, 3 Wechsler, 10A, 24VDC, 11-polig