Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHRACK - Multimode-Relais, 3 Wechsler, 10A, 230VAC, 11-polig

kopierenkopieren
SCHRACK - Multimode-Relais, 3 Wechsler, 10A, 230VAC, 11-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MU326230

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9004840905182

Sonepar Artikelnummer

121155246

Hersteller Artikelnummer

MU326230

Hersteller Typ

MU326230

Hersteller Artikel Nr.:

MU326230

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.090 kg

Multimode-Relais, 3 Wechsler, 10A, 230VAC, 11-polig , S-Relay, Serie MU, Kompatibel mit MT326230