Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHRACK - Notleuchte KWI 4x1W ERT-LED 230V EL

kopierenkopieren
SCHRACK - Notleuchte KWI 4x1W ERT-LED 230V EL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NLKWID039E

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94056120

  • Gewicht - 0.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121205688

Hersteller Artikelnummer

NLKWID039E

Hersteller Typ

NLKWID039E

Hersteller Artikel Nr.:

NLKWID039E

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

0.700 kg

Deckenanbaumontage mit Überwachung - zentral schaltbar, Deckenanbaumontage mit Piktogrammen ein- oder zweiseitig oder Wandanbaumontage mit einseitigem Piktogramm jeweils mit zusätzlicher Ausleuchtung für Rettungswege, Erkennungsweite: 16m, IP65, IK06, Schutzklasse II, 520lm