SCHRACK TECHNIK - Duofunktionsrelais esv./rfv.,24-240VAC/DC,1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZR5ER011
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85364190
Gewicht - 0.070 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9004840459036
Sonepar Artikelnummer
121162102
Hersteller Artikelnummer
ZR5ER011
Hersteller Typ
ZR5ER011
Hersteller Artikel Nr.:
ZR5ER011
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.070 kg
Funktion: einschaltverzögert und rückfallverzögert, Verlustleistung:1,50W, Breite:17,50mm, Höhe: 87,00mm, Gewicht: 0,07kg


