SCHUCH - 1 Paar Halteklammer zur var. Bef. HK 865 P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H86501 9003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 136 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254270548
Sonepar Artikelnummer
121251557
Hersteller Artikelnummer
H86501 9003
Hersteller Typ
H865019003
Hersteller Artikel Nr.:
H86501 9003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
136 mm
Breite:
40 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


