Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - 1Paar Wand-Deckenwinkel 45° WD45P

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - 1Paar Wand-Deckenwinkel 45° WD45P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H26000 0005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 302 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254189000

Sonepar Artikelnummer

120381197

Hersteller Artikelnummer

H26000 0005

Hersteller Typ

H260000005

Hersteller Artikel Nr.:

H26000 0005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

302 mm

Breite:

140 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.350 kg

Zubehör: Montagezubehör Wand- und Deckenbefestigung (1 Paar) Stahl lackiert 45° m. 2 Schrauben M8 Gehäuse Stahl Lackiert 000521