Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - 1Paar Wandwinkel 90° W26P

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - 1Paar Wandwinkel 90° W26P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H26000 0004

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254172675

Sonepar Artikelnummer

121251444

Hersteller Artikelnummer

H26000 0004

Hersteller Typ

H260000004

Hersteller Artikel Nr.:

H26000 0004

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Stahl

Länge:

160 mm

Breite:

50 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.480 kg

Zubehör: Montagezubehör Wandbefestigung (1 Paar) Stahl verzinkt 90° m. 2 Schrauben M8 Gehäuse Stahl Verzinkt 000491