Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Abdeckleiste für Trageschiene, 1 m lang, TRSA 1

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Abdeckleiste für Trageschiene, 1 m lang, TRSA 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90265 0005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254162225

Sonepar Artikelnummer

121251632

Hersteller Artikelnummer

H90265 0005

Hersteller Typ

H902650005

Hersteller Artikel Nr.:

H90265 0005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1000 mm

Breite:

25 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.040 kg

Zubehör: Montagezubehör Abdeckleiste 1.000mm Kunststoff Gehäuse Kunststoff Tragschienensystem TRS 2000 000535