Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Alu-Trageschiene 2m lang , 2M AL

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Alu-Trageschiene 2m lang , 2M AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90005 0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254157337

Sonepar Artikelnummer

120527920

Hersteller Artikelnummer

H90005 0001

Hersteller Typ

H900050001

Hersteller Artikel Nr.:

H90005 0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042990

Gewicht:

1.570 kg

Zubehör: Montagezubehör Trageschiene 2.000mm Aluminium Gehäuse Aluminium Tragschienensystem AL .. 000158