Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Aufhängeöse m.Schraube M8, H8VP Edelstahl (1 Set = 2 Stück)

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Aufhängeöse m.Schraube M8, H8VP Edelstahl (1 Set = 2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90001 0002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254172682

Sonepar Artikelnummer

120114558

Hersteller Artikelnummer

H90001 0002

Hersteller Typ

H8V P

Hersteller Artikel Nr.:

H90001 0002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

30 mm

Breite:

25 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

0 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.080 kg

Zubehör: Montagezubehör Aufhängeöse (1 Paar) Edelstahl Material 1.4301 m. 2 Schrauben M8 Gehäuse Edelstahl (1.4301) 000282