SCHUCH - Befestigungswinkel D 3301/3302 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H33001 9002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Länge - 330 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254254296
Sonepar Artikelnummer
121251445
Hersteller Artikelnummer
H33001 9002
Hersteller Typ
H330019002
Hersteller Artikel Nr.:
H33001 9002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Länge:
330 mm
Breite:
69 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
69 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.900 kg


