SCHUCH - Deckenschiene, Stahl sendzimier- verzinkt 15 A P (1 Set = 2 Stk.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H90000 0002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Silber
Werkstoff - Stahl
Länge - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4041254172699
Sonepar Artikelnummer
120118917
Hersteller Artikelnummer
H90000 0002
Hersteller Typ
15 A P
Hersteller Artikel Nr.:
H90000 0002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
185 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.280 kg


