Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Deckenschiene TRSED zur Trageschienenbefestigung

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Deckenschiene TRSED zur Trageschienenbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90265 0008

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 185 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254162256

Sonepar Artikelnummer

121251635

Hersteller Artikelnummer

H90265 0008

Hersteller Typ

H902650008

Hersteller Artikel Nr.:

H90265 0008

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

185 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.130 kg

Zubehör: Montagezubehör Deckenschiene Edelstahl zur Trageschienebefestigung Gehäuse Edelstahl Tragschienensystem TRS 2000 000864