Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Durchgangsverdrahtung f. nacht. Einbau DV/NS ZO2/22nD866 12L

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Durchgangsverdrahtung f. nacht. Einbau DV/NS ZO2/22nD866 12L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H11891 0014

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - mehrfarbig

  • Ader-Zahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254282893

Sonepar Artikelnummer

121251160

Hersteller Artikelnummer

H11891 0014

Hersteller Typ

H118910014

Hersteller Artikel Nr.:

H11891 0014

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Zubehör:

Nein

Farbe:

mehrfarbig

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444991

Gewicht:

0.260 kg

Zubehör: Elektrisches Zubehör Durchgangsverdrahtung zum nachträglichen Einbau Durchgangsverdrahtung (DV) 5x25 mm² PVC 001461