Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Ersatzakku 2627 4Ah zu der Serie e148...

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Ersatzakku 2627 4Ah zu der Serie e148...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90222 9021

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 4000 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254193595

Sonepar Artikelnummer

121251617

Hersteller Artikelnummer

H90222 9021

Hersteller Typ

H902229021

Hersteller Artikel Nr.:

H90222 9021

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

4000 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

162 mm

Breite:

66 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.630 kg

Zubehör: Notlichtzubehör NiCd-Akku 60 V 40 Ah Block (auf korrekte Ersatzteilnummer achten) 902173