Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Ersatzakku 8021 zu der Serie e846 / e801

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Ersatzakku 8021 zu der Serie e846 / e801

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90222 9024

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 2500 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254207216

Sonepar Artikelnummer

120381206

Hersteller Artikelnummer

H90222 9024

Hersteller Typ

H902229024

Hersteller Artikel Nr.:

H90222 9024

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

2500 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

0

Ausführung:

Nickel-Cadmium

Länge:

128 mm

Höhe inkl. Pole:

0 mm

Breite:

56 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

0 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.400 kg

Zubehör: Notlichtzubehör NiCd-Akku 60 V 25 Ah Block (auf korrekte Ersatzteilnummer achten) 902493