Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Ersatzakku für nD8611.. AKKU 8621 3h

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Ersatzakku für nD8611.. AKKU 8621 3h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90222 9027

  • Nennspannung - 6 V

  • Kapazität - 2000 mAh

  • Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid

  • Länge - 170 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254246017

Sonepar Artikelnummer

121251619

Hersteller Artikelnummer

H90222 9027

Hersteller Typ

H902229027

Hersteller Artikel Nr.:

H90222 9027

Nennspannung:

6 V

Kapazität:

2000 mAh

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

170 mm

Breite:

46 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.300 kg

Zubehör: Notlichtzubehör NiMH-Akku 60 V 22 Ah Stab (auf korrekte Ersatzteilnummer achten) 902757