Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Ersatzakku nD8611.. NiMh Batteriesatz 3,6V 2Ah

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Ersatzakku nD8611.. NiMh Batteriesatz 3,6V 2Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90222 9026

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 3.6 V

  • Kapazität - 2000 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254246000

Sonepar Artikelnummer

121251618

Hersteller Artikelnummer

H90222 9026

Hersteller Typ

H902229026

Hersteller Artikel Nr.:

H90222 9026

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

3.6 V

Kapazität:

2000 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

165 mm

Breite:

27 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Kunststoffgehäuse:

Nein

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85073020

Gewicht:

0.160 kg

Zubehör: Notlichtzubehör NiMH-Akku 36 V 22 Ah Stab (auf korrekte Ersatzteilnummer achten) 902656