SCHUCH - Ersatzglas 8654F satiniert für BR e865 12/.. und nD866 12/..

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H86601 9001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254275932
Sonepar Artikelnummer
121251563
Hersteller Artikelnummer
H86601 9001
Hersteller Typ
H866019001
Hersteller Artikel Nr.:
H86601 9001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
1237 mm
Breite:
178 mm
Höhe/Tiefe:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
1.110 kg


