SCHUCH - Ersatzglas zu e855xx

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H85501 9001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckwanne
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254312903
Sonepar Artikelnummer
121251545
Hersteller Artikelnummer
H85501 9001
Hersteller Typ
H855019001
Hersteller Artikel Nr.:
H85501 9001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckwanne
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Länge:
440 mm
Breite:
223 mm
Höhe/Tiefe:
84 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059110
Gewicht:
0.600 kg


