Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Ex-Abzweigdose e8118/4 4 x M25 x 1,5

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - Ex-Abzweigdose e8118/4 4 x M25 x 1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H81180 0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254157191

Sonepar Artikelnummer

120381198

Hersteller Artikelnummer

H81180 0001

Hersteller Typ

H811800001

Hersteller Artikel Nr.:

H81180 0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

0

Nennquerschnitt:

6 mm²

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.570 kg

Zubehör: EX Zubehör Abzweigdose M25 Bemessungsstrom max. 35A Nennspannung 750V AC EX-Zone 1/21/2/22 IP66 Ta -40°C/+40°C Gehäuse glasfaserverstärktes Pol 000136