SCHUCH - EX-Blindverschraubung 2538 M 25 x 1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H90118 9000
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254158747
Sonepar Artikelnummer
120086444
Hersteller Artikelnummer
H90118 9000
Hersteller Typ
2538
Hersteller Artikel Nr.:
H90118 9000
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Ja
RAL-Nummer:
0
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


