Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX-Drucktaster 1S+1Ö, ZO1/2 21/22,IP66 max.690V max.16A mit Schild

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX-Drucktaster 1S+1Ö, ZO1/2 21/22,IP66 max.690V max.16A mit Schild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H41181 0001

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung - Taster

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217425974

Sonepar Artikelnummer

121251453

Hersteller Artikelnummer

H41181 0001

Hersteller Typ

H411810001

Hersteller Artikel Nr.:

H41181 0001

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Taster

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Schutzart (IP):

IP66

Ex-Klasse:

IIC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Umgebungstemperatur:

-20 .. 40 °C

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Aufbau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

EX-Drucktaster 1S+1Ö, ZO1/2 21/22,IP66 max.690V max.16A mit Schild, SCHUCH