Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX-Ein/Ausschalter 10A 3pol. IP66 ZO 1,2,21 und 22

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX-Ein/Ausschalter 10A 3pol. IP66 ZO 1,2,21 und 22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H26100 0009

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 3

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217425745

Sonepar Artikelnummer

120191326

Hersteller Artikelnummer

H26100 0009

Hersteller Typ

26100 0009

Hersteller Artikel Nr.:

H26100 0009

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

3

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.001 kg

EX-Ein/Ausschalter 10A 3pol. IP66 ZO 1,2,21 und 22, SCHUCH