Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - Ex-Handleuchte e9310F

SCHUCH
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H93100 0001

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Spannungsart - AC/DC

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254341897

Sonepar Artikelnummer

120891432

Hersteller Artikelnummer

H93100 0001

Hersteller Typ

H931000001

Hersteller Artikel Nr.:

H93100 0001

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Spannungsart:

AC/DC

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

6500 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit CEE-Stecker:

Nein

Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:

T4

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leistungsfaktor:

0

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

162 mm

Höhe/Tiefe:

178 mm

Länge:

342 mm

Durchmesser:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.300 kg

EX-LED-Handleuchte, ExSPECT, EX-Zone 1/21/2/22, 11 W, 600 lm, SKI, IP66, rotationssymmetrisch-strahlend, 6500 K, Ta -25 °C/+40 °C, L70>100000 h (@ Ta max), Wanne PC satiniert, Verschluss Stahl verzinkt, Schutzkorb, Gehäuse Gummi (EPDM), Farbe schwarz, EAN/GTIN:4041254341897.Explosionsgeschützte LED-Handleuchte ExSPECT für Zone 1/21. Handgriff aus Gummi (EPDM) mit Aufhängeöse, Zugentlastung und Kabeleinführung. Elektroblock aus Aluminiumdruckguss mit LED-Modul und integriertem EVG. Satinierte Abdeckung aus Polycarbonat, verzinkter Schutzkorb aus Rundstahl mit Korbhaken zur Aufhängung der Leuchte.