Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX Klimastutzen

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX Klimastutzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H90259 9000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - mehrfarbig

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254177458

Sonepar Artikelnummer

121251628

Hersteller Artikelnummer

H90259 9000

Hersteller Typ

H902599000

Hersteller Artikel Nr.:

H90259 9000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

mehrfarbig

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

30 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.020 kg

Zubehör: Kabeleinführung Klimastutzen M25 900092