SCHUCH - Ex-Kunststoff-Abzweigdose e2583vd4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H79101 0102
Anzahl der Einführungen - 4
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4250217437991
Sonepar Artikelnummer
120086438
Hersteller Artikelnummer
H79101 0102
Hersteller Typ
E 2583 VD 4
Hersteller Artikel Nr.:
H79101 0102
Anzahl der Einführungen:
4
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
122 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
61 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.327 kg


