SCHUCH - Ex-Kunststoff-Abzweigdose e2584vh6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H79102 0101
Anzahl der Einführungen - 6
Farbe - schwarz
Schutzart (IP) - IP66
Max. Leiterquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217438004
Sonepar Artikelnummer
120086439
Hersteller Artikelnummer
H79102 0101
Hersteller Typ
E 2584 VH 6
Hersteller Artikel Nr.:
H79102 0101
Anzahl der Einführungen:
6
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Länge:
122 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
61 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


