SCHUCH - EX-KUPPLUNG 3X16A 220-240V, 7108/306 (GHG 511 3306 R0001)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H51133 0600
Nennstrom - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217424946
Sonepar Artikelnummer
120092037
Hersteller Artikelnummer
H51133 0600
Hersteller Typ
7108/306
Hersteller Artikel Nr.:
H51133 0600
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ex-Klasse:
IIC
Netzspannung:
690 V
Kennfarbe:
blau
Kabeleinführung:
gerade
Schutzkontakt:
Ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


