Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX-KUPPLUNG 4X16A 380-415V, 7208/406 (GHG 511 3406 R0001)

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX-KUPPLUNG 4X16A 380-415V, 7208/406 (GHG 511 3406 R0001)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H51134 0600

  • Nennstrom - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217424960

Sonepar Artikelnummer

120092038

Hersteller Artikelnummer

H51134 0600

Hersteller Typ

7208/406

Hersteller Artikel Nr.:

H51134 0600

Nennstrom:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Ausführung:

Kupplung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Netzspannung:

400 V

Kennfarbe:

schwarz

Kabeleinführung:

gerade

Schutzkontakt:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

EX-KUPPLUNG 4X16A 380-415V, 7208/406 (GHG 511 3406 R0001), SCHUCH