Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX-LED-Wannenleuchte Ex-Zone 2/22 nD866F 12L42

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX-LED-Wannenleuchte Ex-Zone 2/22 nD866F 12L42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H86600 0002

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254259215

Sonepar Artikelnummer

120390922

Hersteller Artikelnummer

H86600 0002

Hersteller Typ

ND866F 12L42

Hersteller Artikel Nr.:

H86600 0002

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Max. Systemleistung:

28 W

Farbtemperatur:

5000 K

Justierbar:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Lichtverteiler:

ohne

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

0 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

0 %

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30 .. 40 °C

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4360 lm

Leuchtenlichtausbeute:

156 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

182 mm

Höhe/Tiefe:

114 mm

Länge:

1250 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

19

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

32

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

5.400 kg

EX-LED-Wannenleuchte, ExeLED 2, EX-Zone 2/22, 28 W, 4360 lm, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra>= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254259215.Explosionsgeschützte LED-Wannenleuchte ExeLED 2 für Zone 2/22. Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, satinierte Abschlusswanne aus Polycarbonat mit Silikondichtung und Verschlussklammern aus Edelstahl, davon zwei Sicherheitsverschlüsse. Stahlreflektor lackiert mit LED-Modulen und EVG in Abschlusswanne eingerastet (Sandwichbauweise), komplett abhängbar. EVG mit Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz. Außenliegendes Befestigungssystem mit Halteklammern zur variablen Befestigung (Zubehör).