SCHUCH - EX-Not-Rettungszeichenleuchte nD8611 L02/1 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H86111 0010
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP65
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4041254342443
Sonepar Artikelnummer
121251546
Hersteller Artikelnummer
H86111 0010
Hersteller Typ
H861110010
Hersteller Artikel Nr.:
H86111 0010
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Max. Systemleistung:
5 W
Lichtstrom bei Notbetrieb:
150 lm
Farbtemperatur:
6500 K
Notstromversorgungssystem:
dezentral
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Nennbetriebsdauer:
1 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
161 mm
Höhe/Tiefe:
69 mm
Länge:
300 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.030 kg


