Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX-Schalter 8040/A 2polig AUS-Schalter

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX-Schalter 8040/A 2polig AUS-Schalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H80300 0003

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Breite - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4041254293400

Sonepar Artikelnummer

121251525

Hersteller Artikelnummer

H80300 0003

Hersteller Typ

H803000003

Hersteller Artikel Nr.:

H80300 0003

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

2

Breite:

80 mm

Verriegelbar:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.560 kg

Zubehör: EX Zubehör Installationsschalter ''Aus 2-polig'' Nennstrom 16A Nennspannung 690V AC 220V DC EX-Zone 1/21/2/22 IP65 Ta -20°C/+40°C Gehäuse Kunsts 000365