SCHUCH - EX-Schalter Aus 2-polig m.2 Einführungen d 7460 A/2-2 (GHG 273 2000 R0018)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H27320 0018
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 2
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217425905
Sonepar Artikelnummer
120091923
Hersteller Artikelnummer
H27320 0018
Hersteller Typ
D 7460 A/2-2
Hersteller Artikel Nr.:
H27320 0018
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
2
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.001 kg
EX-Schalter Aus 2-polig m.2 Einführungen d 7460 A/2-2 (GHG 273 2000 R0018), SCHUCH


