SCHUCH - EX-STECKDOSE 4x16A 380-415V, 7206/406 (GHG 511 4406 R0001)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H51144 0600
Polzahl - 4
Nennstrom - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120092040
Hersteller Artikelnummer
H51144 0600
Hersteller Typ
7206/406
Hersteller Artikel Nr.:
H51144 0600
Polzahl:
4
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schalter:
mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ex-Klasse:
IIC
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


