Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX-STECKDOSE 5x32A 380-415V, 7306/506 (GHG 512 4506 R0001)

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX-STECKDOSE 5x32A 380-415V, 7306/506 (GHG 512 4506 R0001)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H51245 0600

  • Polzahl - 5

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217427145

Sonepar Artikelnummer

120092045

Hersteller Artikelnummer

H51245 0600

Hersteller Typ

7306/506

Hersteller Artikel Nr.:

H51245 0600

Polzahl:

5

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Kennfarbe:

schwarz

Montagerichtung:

vertikal

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

EX-STECKDOSE 5x32A 380-415V, 7306/506 (GHG 512 4506 R0001), SCHUCH