SCHUCH - EX-STECKER 4X16A 380-415V, 7200/406 (GHG 511 7406 R0001)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H51174 0600
Nennstrom - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120092041
Hersteller Artikelnummer
H51174 0600
Hersteller Typ
7200/406
Hersteller Artikel Nr.:
H51174 0600
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ex-Klasse:
IIC
Netzspannung:
690 V
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
gerade
Schutzkontakt:
Ja
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


