Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHUCH - EX-STECKER 5X32A 380-415V, 7300/506 (GHG 512 7506 R0001)

SCHUCH
kopierenkopieren
SCHUCH - EX-STECKER 5X32A 380-415V, 7300/506 (GHG 512 7506 R0001)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H51275 0600

  • Nennstrom - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217427206

Sonepar Artikelnummer

120086451

Hersteller Artikelnummer

H51275 0600

Hersteller Typ

H51275 0600

Hersteller Artikel Nr.:

H51275 0600

Nennstrom:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Ausführung:

Stecker

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ex-Klasse:

IIC

Netzspannung:

400 V

Kennfarbe:

schwarz

Kabeleinführung:

gerade

Schutzkontakt:

Ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

EX-STECKER 5X32A 380-415V, 7300/506 (GHG 512 7506 R0001), SCHUCH